PEMSA - MEGABAND 60X 150 GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Perforación pared lateral - sí
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Travesaño de fijación - Soldada
Altura - 60 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
92032150
Ref.Sonepar
962756
EAN
8431927050236
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Perforación pared lateral:
sí
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Travesaño de fijación:
Soldada
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
5378 mm²
Separación dual de travesaño:
300 mm
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Acero inox
Peso:
2.44 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...1 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
500 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
500 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
300 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
150 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


