PEMSA - MEGABAND 60X 500 PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 500 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Sección transversal útil - 18678 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92012500
Ref.Sonepar
957923
EAN
8431927055156
Altura:
60 mm
Anchura:
500 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
18678 mm²
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Peso:
3.32 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...1 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
500 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
500 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
340 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
218 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


