PEMSA - METATRAY BANDEJA CIEGA AISLANTE 100X200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 200 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.481 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82003656
Ref.Sonepar
1000442
EAN
8431927122520
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
200 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Peso:
2.853 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


