PEMSA - METATRAY BANDEJA CIEGA AISLANTE 100X400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Perforación pared lateral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82003658
Ref.Sonepar
1000444
EAN
8431927122544
Altura:
100 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Peso:
4.82 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


