PEMSA - METATRAY BANDEJA CIEGA AISLANTE 60X100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
12.054 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82003651
Ref.Sonepar
1000432
EAN
8431927122476
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Peso:
1.158 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


