PEMSA - METATRAY BANDEJA PERF AISLANTE 100X200 - 82004165
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 200 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Perforación pared lateral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82004165
Ref.Sonepar
1014427
EAN
8431927126832
Altura:
100 mm
Anchura:
200 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Peso:
2.753 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


