PEMSA - METATRAY BANDEJA PERF AISLANTE 100X400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
48.558 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82004167
Ref.Sonepar
1014431
EAN
8431927126856
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Peso:
4.57 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


