PEMSA - METATRAY BANDEJA PERF AISLANTE 60X150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
12.054 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82004161
Ref.Sonepar
1014419
EAN
8431927126795
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Peso:
1.433 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


