PEMSA - METATRAY BANDEJA PERF AISLANTE 60X300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 300 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
26.481 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82004163
Ref.Sonepar
1014425
EAN
8431927126818
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Peso:
2.73 kg/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


