PEMSA - Mini soporte metálico para montaje a pared de las bandejas Rejiband®, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Horizontal/vertical

  • Tipo de fijación - Fijación por click

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62036010

Ref.Sonepar

248782

EAN

2843192700766

Modelo:

Horizontal/vertical

Tipo de fijación:

Fijación por click

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Soporte metálico en acero con distintos sistemas de protección para montaje a pared de las bandejas Rejiband® mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos. Soporte de pared adecuado para las bandejas Rejiband® de 100 y 150 mm de ancho en posición horizontal o vertical, así como para cajas u otros elementos. Según el Sistema de protección es posible utilizarlo en diferentes instalaciones. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA