PEMSA - Mini soporte metálico para montaje a pared de las bandejas Rejiband®, en acero inoxidable AISI 316L

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Horizontal/vertical

  • Tipo de fijación - Fijación por click

  • Material - Acero inoxidable

  • Acero inoxidable, decapado - sí

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62066010

Ref.Sonepar

186013

EAN

8431927018762

Modelo:

Horizontal/vertical

Tipo de fijación:

Fijación por click

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Soporte metálico en acero con distintos sistemas de protección para montaje a pared de las bandejas Rejiband® mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos. Soporte de pared adecuado para las bandejas Rejiband® de 100 y 150 mm de ancho en posición horizontal o vertical, así como para cajas u otros elementos. Según el Sistema de protección es posible utilizarlo en diferentes instalaciones. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA