PEMSA - Multiunión para tramos rectos de bandejas Rejiband, en acero, acabado electrocincado EZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unión longitudinal
Unión articulada horizontal - no
Unión articulada vertical - no
Tipo de conexión - Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67010053
Ref.Sonepar
61529
EAN
8431927012685
Modelo:
Unión longitudinal
Unión articulada horizontal:
no
Unión articulada vertical:
no
Tipo de conexión:
Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
no
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
60...600 mm
Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:
35...150 mm
Longitud:
300 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Otros
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


