PEMSA - PEMSABAND ONE PERF CLICK 60X150 AZ+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
12.054 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82003746
Ref.Sonepar
962415
EAN
8431927123428
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Tipo de conexión:
Atornillado
Material:
Acero
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo aleación Zinc Magnesio
Peso:
1.26 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...2 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
86 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
86 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
60 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
57 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


