PEMSA - PEMSABAND PERF 60X400 INOX316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.481 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
76462400
Ref.Sonepar
962013
EAN
8431927077615
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
23272 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Tipo de conexión:
Fijación por click
Material:
Acero inoxidable
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Color:
Acero inox
Peso:
2.394 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...2 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
172.4 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
172.4 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
72.9 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
98 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


