PEMSA - PEMSABAND PERF 60X500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 500 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32.449 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82003750
Ref.Sonepar
962464
EAN
8431927123466
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
500 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Tipo de conexión:
Atornillado
Material:
Acero
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo aleación Zinc Magnesio
Peso:
3.7 kg/m
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...2 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
77 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
0 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


