PEMSA - PEMSABAND PQU 60X200X2X3 M GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 3000 mm
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76603220
Ref.Sonepar
452602
EAN
8499094330346
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
3000 mm
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


