PEMSA - Péndulo omega SPLUS con topes de seguridad para bandejas Rejiband® y Pemsaband® de 500 mm de ancho, en acero, acabado BLACK C8. - 62081504

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 500 mm

  • Anchura del perfil - 54 mm

  • Altura del perfil - 18 mm

  • Modelo - Otros

  • Resistencia de carga - 2.942 kN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62081504

Ref.Sonepar

419986

EAN

8431927088031

Longitud:

500 mm

Anchura del perfil:

54 mm

Altura del perfil:

18 mm

Modelo:

Otros

Resistencia de carga:

2.942 kN

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Color:

Otros

Peso:

0.824 kg

Péndulo de perfil omega con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Ancho 500 mm. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Disponible en longitudes de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8, Acabado BLACK C8