PEMSA - Péndulo omega SPLUS con topes de seguridad para bandejas Rejiband® y Pemsaband® de 500 mm de ancho, en acero, acabado sendzimir PG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 500 mm
Anchura del perfil - 500 mm
Altura del perfil - 18 mm
Modelo - Otros
Resistencia de carga - 0 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62021504
Ref.Sonepar
88254
EAN
8431927045409
Longitud:
500 mm
Anchura del perfil:
500 mm
Altura del perfil:
18 mm
Modelo:
Otros
Resistencia de carga:
0 kN
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Peso:
0.817 kg
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


