PEMSA - PERFIL AISLANTE METATRAY 2M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Resistencia de carga - 0 kN
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82003671
Ref.Sonepar
1000987
EAN
8431927122674
Longitud:
2000 mm
Resistencia de carga:
0 kN
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


