PEMSA - Pie metálico para la bandeja de rejilla Rejiband® a suelo, ancho 45 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 45 mm

  • Anchura - 45 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 45...45 mm

  • Modelo - Otros

  • Compatible con la integridad del circuito - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030020

Ref.Sonepar

201372

EAN

8431927046291

Longitud:

45 mm

Anchura:

45 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

45...45 mm

Modelo:

Otros

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Elemento de soporte metálico para la instalación de la bandeja de rejilla Rejiband® a suelo, en dos medidas: 45 y 90 mm de ancho y en diversos Sistemas de protección. Ancho 45 mm. Sujeción a la bandeja mediante la fijación Rejiband®. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA