PEMSA - Pie metálico para la bandeja de rejilla Rejiband® a suelo, ancho 45 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 45 mm
Anchura - 45 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 45...45 mm
Modelo - Otros
Compatible con la integridad del circuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67020020
Ref.Sonepar
260147
EAN
8431927046208
Longitud:
45 mm
Anchura:
45 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
45...45 mm
Modelo:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


