PEMSA - Pie plástico para el soporte de la bandeja Rejiband® en suelos técnicos

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Modelo - Otros

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68000060

Ref.Sonepar

44912

EAN

8431927009678

Altura:

40 mm

Modelo:

Otros

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Otros

Número RAL:

3000

Accesorio Rejiband® destinado al soporte de la bandeja de rejilla Rejiband® en instalaciones en suelos técnicos con altura de 40 mm. Montaje a presión gracias al sistema Click que permite una rápida instalación sobre Rejiband®. Fabricado en poliestireno de color rojo.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA