PEMSA - PL.SOP.VT.RAIL 41x82 mm MONT.RAILES COMO ESTRUC.SOP.INST.BAND.ACE.ACD.GALV.GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030164

Ref.Sonepar

338963

EAN

8431927045232

Apto para:

Perfil en C

Apto para montaje en techo:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Placa de soporte vertical para rail de 41x82 mm para creación de estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Ala de alto 82 mm. Se utiliza como soporte vertical para conexión de railes a suelo o a techo. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricado en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA