PEMSA - Placa de unión lateral para tramos de bandeja de rejilla, en acero, acabado BLACK C8

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64080041

Ref.Sonepar

282525

EAN

8431927087515

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...600 mm

Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:

35...150 mm

Compatible con la integridad del circuito:

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Color:

Otros

Pieza de unión lateral metálica en diversos Sistemas de protección para el montaje de distintos tramos de bandeja de rejilla Rejiband®. Excelente ajuste con máximos valores de carga, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Para el montaje, de bandejas, se instala la placa de unión en el lateral de la bandeja y se conecta mediante la fijación Rejiband®. Accesorio para el montaje de bandejas Rejiband®, fabricado en acero en distintos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8, Acabado Zinc Niquel negro

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA