PEMSA - Placa unión para fijación de bandejas Rejiband, en acero, acabado BLACK C8

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64080062

Ref.Sonepar

282548

EAN

48431927094498

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...600 mm

Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:

35...150 mm

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Color:

Otros

Placa de unión metálica destinada para montaje junto con la fijación en bandejas Rejiband® como por ejemplo para la fijación del tabique separador . Apta para todos los anchos y alturas de 35, 60 y 100 mm. Placa fabricada en acero, disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8, Acabado Zinc Niquel negro

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA