PEMSA - PRENSA IRIS-IP PG21 ( 7X15) GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 29
Longitud de la rosca - 11 mm
Anchura de la llave - 42 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21140029
Ref.Sonepar
1029558
EAN
8431927116369
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
29
Longitud de la rosca:
11 mm
Anchura de la llave:
42 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Modelo:
Recto
Acoplamiento de cable plano:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


