PEMSA - PRENSA IRIS-IP PG29 ( 8X22) GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 36
Longitud de la rosca - 13 mm
Anchura de la llave - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21140036
Ref.Sonepar
1029559
EAN
8431927116376
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
36
Longitud de la rosca:
13 mm
Anchura de la llave:
53 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Modelo:
Recto
Acoplamiento de cable plano:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


