PEMSA - PRENSA IRIS-M INOX M25 (10/14)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21085250
Ref.Sonepar
960476
EAN
8431927097385
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
25
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
27 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
10...14 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Membrana
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


