PEMSA - PRENSA IRIS-M INOX M32 (13/18)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 9 mm
Anchura de la llave - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21085320
Ref.Sonepar
967216
EAN
8431927097392
Tipo de rosca:
Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
32
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
9 mm
Anchura de la llave:
36 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
13...18 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Membrana
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


