PEMSA - Prensaestopas IRIS-M EMC Pg48 cables 34/44mm. - 21034048
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 48
Longitud de la rosca - 14 mm
Anchura de la llave - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21034048
Ref.Sonepar
286546
EAN
8431927097347
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
48
Longitud de la rosca:
14 mm
Anchura de la llave:
64 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
34...44 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Versión EMC:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


