PEMSA - Prensaestopas IRIS-M INOX M20 cables 6/12mm.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21085200
Ref.Sonepar
776036
EAN
8431927097378
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...12 mm
Material:
Goma
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


