PEMSA - Prensaestopas IRIS-M INOX M40 cables 18/25mm.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 9 mm
Anchura de la llave - 46 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21085400
Ref.Sonepar
833948
EAN
8431927097408
Tipo de rosca:
Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
40
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
9 mm
Anchura de la llave:
46 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
18...25 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Membrana
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


