PEMSA - Prensaestopas IRIS-M INOX Pg21 cables 13/18mm.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 21
Longitud de la rosca - 7 mm
Anchura de la llave - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21084021
Ref.Sonepar
989953
EAN
8431927097484
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
21
Longitud de la rosca:
7 mm
Anchura de la llave:
30 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
13...18 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Membrana
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


