PEMSA - Prensaestopas IRIS-M XL M75 cables 50/63mm.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 75
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 20 mm
Anchura de la llave - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21087750
Ref.Sonepar
743625
EAN
8431927099068
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
75
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
20 mm
Anchura de la llave:
85 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
50...63 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


