PEMSA - Prensaestopas IRIS-M XL M90 cables 60/70mm.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 90
Rosca de paso - 2 mm
Longitud de la rosca - 20 mm
Anchura de la llave - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21087900
Ref.Sonepar
918905
EAN
8431927099082
Tipo de rosca:
Roscado para gas
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
90
Rosca de paso:
2 mm
Longitud de la rosca:
20 mm
Anchura de la llave:
100 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
60...70 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


