PEMSA - Prensaestopas IRIS-P de poliamida 6 autoextinguible, M40, cable 19/28mm gris RAL 7035 para instalaciones generales.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21011400
Ref.Sonepar
81473
EAN
8431927019448
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
40
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
13 mm
Anchura de la llave:
53 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
22...32 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


