PEMSA - Prensaestopas IRIS-P L M20 cables 10/14mm gris.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21045201
Ref.Sonepar
294842
EAN
8431927098115
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
15 mm
Anchura de la llave:
27 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
10...14 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


