PEMSA - Prensaestopas IRIS-P L Pg13 cables 6/1mm gris.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13
Longitud de la rosca - 15 mm
Anchura de la llave - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21044013
Ref.Sonepar
278438
EAN
8431927098047
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
13
Longitud de la rosca:
15 mm
Anchura de la llave:
24 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...12 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


