PEMSA - Prensaestopas metálico HSK-M, M12, cables 3/6.5 mm en latón niquelado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 12
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 6.5 mm
Anchura de la llave - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22051120
Ref.Sonepar
277089
EAN
8431927001702
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
12
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
6.5 mm
Anchura de la llave:
14 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
3...6.5 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


