PEMSA - Prensaestopas metálico HSK-M, PG13, cables 6/12 mm en latón niquelado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13
Longitud de la rosca - 6.5 mm
Anchura de la llave - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
22050013
Ref.Sonepar
61418
EAN
8431927001641
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
13
Longitud de la rosca:
6.5 mm
Anchura de la llave:
22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...12 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


