PEMSA - Prensaestopas metálico HSK-M, PG36, cables 22/32 mm en latón niquelado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 36
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 50 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 22...32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22050036
Ref.Sonepar
61421
EAN
8431927001689
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
36
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
50 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
22...32 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


