PEMSA - Prensaestopas metálico IRIS-M, M50, cables 22/32 mm para aplicaciones generales en latón niquelado. - 21031500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 50
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21031500
Ref.Sonepar
82132
EAN
8431927019707
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
50
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
9 mm
Anchura de la llave:
55 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
22...32 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


