PEMSA - Prensaestopas metálico IRIS-M, M63, cables 34/44 mm para aplicaciones generales en latón niquelado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 63
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 14 mm
Anchura de la llave - 68 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21031630
Ref.Sonepar
82133
EAN
8431927019714
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
63
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
14 mm
Anchura de la llave:
68 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
34...44 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


