PEMSA - Prensaestopas metálico IRIS-M, PG48, cables 34/44 mm para aplicaciones generales en latón niquelado. - 21030048
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 48
Longitud de la rosca - 14 mm
Anchura de la llave - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
21030048
Ref.Sonepar
266560
EAN
8431927042545
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
48
Longitud de la rosca:
14 mm
Anchura de la llave:
64 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
34...44 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


