PEMSA - Prensaestopas metálico PM hexagonal, PG11, cable 6.5/12 mm en latón niquelado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 11
Longitud de la rosca - 6 mm
Anchura de la llave - 20 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6.5...12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20050011
Ref.Sonepar
13029
EAN
8431927000866
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
11
Longitud de la rosca:
6 mm
Anchura de la llave:
20 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6.5...12 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


