PEMSA - Prensaestopas metálico PM hexagonal, PG36, cable 23/34 mm en latón niquelado. - 20050036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 36
Longitud de la rosca - 9 mm
Anchura de la llave - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20050036
Ref.Sonepar
13034
EAN
8431927000910
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
36
Longitud de la rosca:
9 mm
Anchura de la llave:
50 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
23...34 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


