PEMSA - Prensaestopas metálico PML hexagonal, PG16, cable 6.5/16 mm en latón niquelado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16
Longitud de la rosca - 15 mm
Anchura de la llave - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20060016
Ref.Sonepar
698285
EAN
8431927000965
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
16
Longitud de la rosca:
15 mm
Anchura de la llave:
24 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6.5...16 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


