PEMSA - PTOPAS.HSK-K-EX PA 6 M20,CBL.10/14 mm Z.ATEX ATMÓSFERAS EXPVAS.ELEVADOS NIV.ESTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
22031201
Ref.Sonepar
311527
EAN
8431927001566
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
9 mm
Anchura de la llave:
27 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
10...14 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Color:
Azul
Número RAL:
5012
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


