PEMSA - PTOPAS.MET.HSK-M-EX,M16,CBL.4/8 mm Z.ATEX ATMÓSFERAS EXPVAS.ELEVADOS NIV.ESTANQ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
22081160
Ref.Sonepar
292643
EAN
8431927020383
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
16
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
6 mm
Anchura de la llave:
17 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
4...8 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Diafragma
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


