PEMSA - RAC.AB ANG.90° BA.FIJ.SAL.TUB.FLEXIBLES PEMSAFLEX®,RF-PA,RB-PA,RB-PU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 17 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Codo 90°
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Brida
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31050400
Ref.Sonepar
161656
EAN
8431927002532
Diámetro nominal:
17 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Codo 90°
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Brida
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Tipo de rosca:
Otros
Tamaño de la conexión de rosca:
Ninguno
Material de la rosca:
Otros
Longitud total:
51 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro exterior máximo:
27 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
sí
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


